Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm
Artikel-Nr.:
     1609-406360328
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     406360328
EAN/GTIN:
     4017807556537
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Straßenlaterne Kandelaber MELLA 3-flammig Rostoptik, Höhe 240cm

Diese nostalgische Straßenlaterne besticht durch ihr Design im Landhausstil und setzt schöne Akzente in der Außen Wege- und Straßenbeleuchtung.

Gefertigt aus wetterfestem Druckguss Aluminium in der Farbe Altmessing antik und das Klarglas des Lampenschirms unterstreichen den Laternen Charakter des Kandelabers.

Die Außenleuchte im Landhausstil hat eine Höhe von 240cm und bietet als Gartenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Wegebeleuchtung oder Straßenbeleuchtung eine optimale Ausleuchtung. Sie ist 61cm breit und 49cm tief.

Die Laterne für draußen ist wetterfest und Spritzwasser geschützt dank IP44.

Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel können Sie die Gartenlaterne über Ihre Hausinstallation dimmen.

*geeignet für 3x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium, Guss
Farbe:
Rost antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 240 cm, Breite: 61 cm, Tiefe: 53 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
7,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, kerzenhalter, garten-beleuchtung, mit, strom, gartenlampen, terrassenbeleuchtung, gartenlaterne, straßenlaterne, kandelaber, laterne, für, draußen, wetterfest, pollerleuchte, wegbeleuchtung, terrassenlampe, mastleuchte, außen-stehleuchte, außenlampe, landhausstil, stehend, außen-leuchten, wegleuchte-n, gehweg-lampen, gehwegleuchten, gartenweg-beleuchtung, terrassenleuchte-n, wegelampen, wegleuchten, wegebeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, rund, Außenbeleuchtung, Außenbereich, aussen, glas, lampenschirm, den, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, outdoor, rostoptik, antik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 160,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,13*
€ 235,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,89*
€ 235,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,30*
€ 227,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,72*
€ 215,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,30*
€ 190,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7217-750
ab € 239,72*
Ähnlich
Konstsmide
7243-000
ab € 279,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.