| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4055LM367 Herst.-Nr.: 4055LM367 EAN/GTIN: 4260688151623 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Stehleuchte mit Echtholz & Metall im Industrial Vintage Style Lichtdesign in schönster Form verspricht diese ausgefallen LED Stehleuchte. Die moderne Leuchte besticht durch die Kombination aus natürlichem Echtholz und Metallakzenten. Die natürlichen Materialien und das sanfte Licht vermitteln ein Hauch von Natur und eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Somit passt die Holzlampe perfekt in moderne Einrichtungskonzepten und ist besonders für naturverbundene Menschen ein echtes Highlight. Die Standlampe im angesagten Industrial Vintage Style ist mit einem Fußschalter ausgestattet und hat eine Höhe von 153cm mit einer quadratischen Grundfläche von 25 x 25cm. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer modernen Stehleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen? Ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht. Die Innenlampe ist mit drei E27 Fassungen für max. 28 Watt Leuchtmittel ausgestattet. Sie wird geliefert mit 3 FILAMENT-LED E27 Leuchtmitteln, 6 Watt, 420 Lumen, warmweiß. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 153 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 420 Lumen = 1260 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 7,587 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Standlampe-n, Stehleuchte-n, Steh-lampen, Holz-Lampen, Holzleuchten, Designer, 3, dreiflammig, Industrielampe-n, Industrie-design, Look, Style, Vintage, Rustikal, Holzbrett, ausgefallene-n, Esszimmer-leuchten, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, LED |
| | |
| |