Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-40498
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40498
EAN/GTIN:
     4003694404983
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte DENT Schwarz / Gold 2 flammig mit Dimmer - Höhe 150cm

Eleganz trifft technische Innovation!

Diese 2flammige LED Stehleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features.

Der Korpus der 150cm hohen Stehleuchte DENT besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich besonders stilvoll mit der blattgoldfarbenen Oberfläche am Leuchtenfuß und an den beiden ringförmigen Brennstellen mit weißem Acrylglas.

Die Leuchtenköpfe lassen sich dank des Flexschlauches und eines Gelenks individuell schwenken, so dass sich die Stehleuchte Ihren Bedürfnissen flexibel anpasst und somit auch als Leselampe sehr gute Dienste leistet.

Über zwei Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Stehleuchte komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß ist möglich. Beide Lichtquellen sind getrennt voneinander schaltbar.

Dein Zuhause, dein Licht: Ob als puristische Wohnzimmerlampe oder als Leselampe hinter dem Sofa - mit zwei fest verbauten 7,5 Watt LED Modulen mit jeweils 850 Lumen wird jeder Wohnbereich perfekt ausgeleuchtet!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold Blattgold
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Tiefe: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 7,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 850 Lumen = 1700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,15 kg
Weitere Suchbegriffe: led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Leselampen, Leseleuchten, LED, dimmbare, mit, Dimmer, zum, dimmen, Lesen, Farbwechsel, Lichtfarbe, verstellbare, schwenkbare, moderne, Design, stylische, elegante, minimalistische, Metall, schmale, schwarz, goldene, 2flammig, zweiflammig, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, hinter, Sofa, fürs, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Büroleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 181,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,28*
€ 270,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,87*
€ 266,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,84*
€ 249,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,59*
€ 243,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,36*
€ 215,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
420810107
ab € 119,10*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40096
ab € 125,82*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40404
ab € 229,06*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40394
ab € 215,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.