| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40468 Herst.-Nr.: 40468 EAN/GTIN: 4003694404686 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte ELLMAU Schwarz / Gold, dimmbar & CCT Lichtfarbe - 190cm groß Minimalismus trifft technische Innovation! Diese auffällige LED Stehleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features. Der Korpus der 190cm großen Stehleuchte ELLMAU besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich besonders stilvoll mit der blattgoldfarbenen Oberfläche am Leuchtenfuß und an den fünf fächerförmig angeordneten Brennstellen. Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Stehleuchte komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß ist möglich. Dein Zuhause, dein Licht: Ob als puristische Wohnzimmerlampe oder auch in jedem anderen Wohnbereich - mit dem fest verbauten 33 Watt LED Modul mit insgesamt 4100 Lumen wird jeder Wohnbereich perfekt ausgeleuchtet! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 190 cm, Tiefe: 56 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 32 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (5 x 6,6 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 33 Watt | Lichtstärke: | 5 x 820 Lumen = 4100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, stehende, LED, dimmbare, mit, Dimmer, CCT, Tunable, White, Metall, Schwarze, Goldene, moderne, Designer, ausgefallene, stylische, Luxus, minimalistische, große, mehrflammige, gebogene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten |
| | |
| |