Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Blaze Bodenleuchte 28 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Blaze Bodenleuchte 28 W LED
TRIO Blaze Bodenleuchte 28 W LED
TRIO Blaze Bodenleuchte 28 W LED
TRIO Blaze Bodenleuchte 28 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101405511
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     441210308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die schöne geschwungene Form der Stehleuchte BLAZE wird zu einem Blickfang neben Ihrem Sofa oder in Ihrem Flur. Die moderne und elegante Leuchte verfügt dank dem Fußschalter über einen integrierten Dimmer, der das stufenlose Dimmen des Lichtes ermöglicht. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe stufenweise zu einem besonderen Lichterlebnis einstellen. Durch die zusätzlich integrierte Memory Funktion stellt sich das zuletzt eingestellte Lichtszenario automatisch wieder ein. Das Design der Leuchte wird durch die schlichte Farbkombination aus Aluminium gebürstet und Schwarz matt abgerundet. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Gesamtleistung
28 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1380 mm
Gewicht
1930 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
421210108
ab € 206,61*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426510104
ab € 80,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
441810208
ab € 162,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.