| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40452 Herst.-Nr.: 40452 EAN/GTIN: 4003694404525 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte BALA 5 flammig Schwarz mit Rauchglas Kugeln, Höhe 150cm Diese auffällige Stehleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel sieht nicht nur attraktiv aus, sie sorgt auch für eine besondere Lichtstimmung in Ihrem Zuhause! Gefertigt ist die 150cm große Stehleuchte aus einem matt schwarzen Metallkorpus und 5 unterschiedlich großen Rauchglas Kugeln. Diese haben einen Durchmesser von 10cm, 12cm und 14cm. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sich die Stehleuchte komfortabel bedienen. Die mitgelieferten G9 LED Leuchtmittel sorgen mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 300 Lumen in Warmweiß für eine angenehme Beleuchtung. Bei Bedarf können Sie die Leuchtmittel auch gegen andere geeignete Birnen austauschen. Ob als moderne Wohnzimmerlampe und Lichtobjekt an besonderer Stelle platziert, in einer Ecke oder auch hinter der Couch: Die Stehleuchte BALA macht an jeder Stelle eine gute Figur. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 32,5 cm, Tiefe: 32,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 300 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,94 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, stehende, Kugellampen, Kugelleuchten, Cluster, Bubble, LED, moderne, Designer, mit, aus, fürs, und, hinter, ausgefallene, schöne, besondere, Kugeln, große, Metall, schwarze, Rauchglas, Glaskugeln, Glaslampen, Glasschirme, Glasleuchten, 5, flammig, mehrflammige, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke, Couch, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| | |
| |