Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-403LM59
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     403LM59
EAN/GTIN:
     4260768179769
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Stehlampe mehrflammig Schwarz 5 Lampenschirme Leinen - 180cm groß

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese 5flammige Stehlampe mit dimmbaren LED Leuchtmitteln. Mit ihrem pfiffigen Design wird sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Kennzeichnend sind die fünf zylinderförmigen Lampenschirme aus weißem, grauem, hellgrauem, beige sandfarbenem und schwarzem Leinenstoff. Diese lassen sich individuell schwenken und ausrichten und verleihen so der Stehlampe ihren einzigartigen Charakter. Mit einem Durchmesser von jeweils 18 cm sorgen sie zudem für eine wohnliche Beleuchtung.

Unterstrichen wird das harmonische Gesamtbild der Stehleuchte durch den Nickel matten Leuchtenfuß. Mit einer Gesamthöhe von 180 cm sowie einer Ausladung von 97 cm kommt die Stehlampe somit optimal in Ihrem Wohnraum zur Geltung.

So attraktiv wie das Design dieser Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als außergewöhnliche Stehlampe in modernen Geschäftsräumen.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehlampe ist mit fünf E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 8,5 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den Ein-/Ausschalter am Leuchtenkorpus in 3 verschiedene Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Anthrazit, Braun, Grau, Mehrfarbig, Schwarz, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 97 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
5 x 560 Lumen = 2800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
13,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Bogen-Stehlampe, Bogen-Stehleuchte, Standlampe-n, Standleuchte-n, Bogenlampe-n, Bogenleuchte-n, Bogenstandleuchte, gebogen-e, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoff-Schirm, LED, 5-flammig, armig, groß-e, Design-er, für-s, mit, aus, Wohnzimmer-Lampen, Loft, Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 265,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,63*
€ 388,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 320,92*
€ 381,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 303,98*
€ 361,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 296,65*
€ 353,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 265,49*
€ 315,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
403LM60
ab € 195,50*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46335LM979
ab € 120,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.