Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm
Artikel-Nr.:
     1609-R46335LM979
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R46335LM979
EAN/GTIN:
     4260768172746
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte 5 flammig Metall, Stoffschirm Schwarz Gold, Höhe 163cm

Minimalistisch und flexibel lässt die LED Stehleuchte Licht ins Dunkel!

Die 5 flammige 163cm große Stehleuchte schafft Akzente und steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich kreieren die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. In Schwarz matt / Gold, rundet die Stehleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab. Die Designer Leuchte ist aus Metall hergestellt, und wird bequem per Fußschalter ein-aus geschaltet.

Die Stehleuchte ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive fünf stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln á 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Fußschalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 163 cm, Breite: 48 cm, Tiefe: 45,5 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
5 x 470 Lumen = 2350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,395 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Stand-Leuchten, Stand-Lampen, Design-Klassiker, schwenkbare, Spot-Leuchten, Lese-licht, stehende, klein-e, schmal-e, für, hinter, Sofa, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Landhaus-Stil, minimalistisch, dimmbar, Schwarz-golg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 120,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,17*
€ 181,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,57*
€ 179,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,56*
€ 169,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,95*
€ 162,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,42*
€ 143,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R41031507
ab € 108,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
408500542
ab € 141,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700S-632
ab € 129,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
4085LM542
ab € 173,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.