Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-40299
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40299
EAN/GTIN:
     4003694402996
Suchbegriffe:
Dimmer
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 150cm

Eleganz trifft technische Innovation!

Diese schlanke LED Stehlampe aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features.

Der Korpus der 150 cm hohen Stehlampe DENT besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich harmonisch mit silberfarbenen Details am Leuchtenfuß und -Kopf sowie dem ringförmigen Leuchtenkopf aus weißem Acrylglas.

Der Leuchtenkopf lässt sich dank des Flexschlauches und eines Gelenks individuell schwenken, so dass sich die Stehleuchte Ihren Bedürfnissen flexibel anpasst und somit auch als Leselampe sehr gute Dienste leistet.

Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Stehlampe komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen ist möglich.

Dein Zuhause, dein Licht: Ob als puristische Wohnzimmerlampe oder als Leselampe hinter dem Sofa - mit einem fest verbauten, 6 Watt LED Modul und 760 Lumen wird jeder Wohnbereich perfekt ausgeleuchtet!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Silber
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Tiefe: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 760 Lumen = 760 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,397 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Leselampen, Leseleuchten, LED, dimmbare, mit, zum, dimmen, Lesen, Farbwechsel, Lichtfarbe, verstellbare, schwenkbare, moderne, Design, stylische, elegante, minimalistische, Metall, schmale, schwarz, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, hinter, Sofa, fürs, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Büroleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 109,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,64*
€ 164,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,68*
€ 162,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,01*
€ 155,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,43*
€ 145,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,06*
€ 129,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40323
ab € 242,54*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40318
ab € 259,86*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50614
ab € 95,44*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40404
ab € 227,25*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40405
ab € 190,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.