Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81160102
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81160102
EAN/GTIN:
     4251820306216
Suchbegriffe:
Bauchdeckenrahmenhaken
Handtuchhaken
handtuchhaken kunststoff
handtuchhaken

Türhängespiegel RIA rechteckig mit Haken, Rahmen in Schwarz 30x120cm

Klassischer Türspiegel RIA mit schlichtem Rahmen in Schwarz 30x120 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser coole Rahmenspiegel zieht mit seinem attraktiven Rahmen in Weiß alle Blicke auf sich. Er eignet sich mit seinem zeitlosen und eleganten Design für jeden Wohnraum. Der Hängespiegel lässt sich durch die Haken an fast jede Tür hängen, die Haken sind für die meisten Türen geeignet.

Der dekorative und elegante Ganzkörperspiegel eignet sich ideal für Ihren Flur, Schlafzimmer, Bad, Ihren Ankleideraum oder wo auch immer Sie einen Spiegel benötigen. Dieser große Spiegel ist praktisch zum Ankleiden, da er einen Blick von Kopf bis Fuß ermöglicht.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Türe hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 30x 120cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohnbereich als auch im Schlafzimmer und Bad.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem Türspiegel RIA begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Türspiegel, Türhängespiegel, Spiegel, Wandspiegel, mit, Rahmen, Facettenschliff, Rahmenspiegel, rechteckig, rechteckiger, Design, ausgefallene, ausgefallen, schöner, schöne, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, Garderobenspiegel, Badezimmer, exklusive, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81090102
ab € 56,75*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81430202
ab € 148,25*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81310180
ab € 16,53*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81110105
ab € 50,52*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81230280
ab € 80,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.