Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm
Artikel-Nr.:
     1609-36741
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36741
EAN/GTIN:
     9007371427109
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik, Ø20cm

LED Solarlaterne Kugel mit Dekorstanzungen in Silber Antik aus dem Hause Globo Leuchten

Die kugelförmige Solarleuchte hat einen Durchmesser von 20cm und ist ein echtes Dekoelement für Ihren Außenbereich. Sie besteht aus Metall in Silber Antik und erzeugt dank der Dekorstanzung und dem goldfarbenen Inneren ein eindrucksvolles Lichtspiel in Ihrem Outdoor Bereich. Die Solarlampe ist mit einem LED-Leuchtmittel mit 0,06 Watt ausgestattet, welches ein 3.000 Kelvin warmweißes Licht ausstrahlt. Sie wird über ein Solarpanel tagsüber aufgeladen, bei anbrechender Dunkelheit gibt sie ihr gespeichertes Licht wieder ab.

Durch den Henkel können Sie diese tragbare Kugelleuchte nicht nur auf dem Gartentisch oder im Blumenbeet nutzen, sondern sie auch in Bäumen und Sträuchern aufhängen - so findet sie garantiert in jedem Außenbereich einen Platz.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte gegen allseitiges Spritzwasser geschützt und somit für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber - Gold
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte globo, solar lampe, solarbeleuchtung, solarlampen, solarleuchten, laternen, für, draußen, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, außenbereich, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonlechten, balkonbeleuchtung, solarlichter, ausgefallene, außergewöhnliche, den, mit, aus, silber, außentischleuchten, außentischlampen, outdoor, solarlaternen, gartenlaternen, led, gartendeko, wetterfest, stehende, hängende, gartenlichter, solarkugeln, kugelleuchten, leuchtkugeln, kabellose, stromkabel, ohne, tragbare, mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7663-400
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
RANEX
RA-5000154
ab € 6,63*
Sonstiges
RANEX
5000.154-2
ab € 12,47*
Sonstiges
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,52*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,49*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500-3
ab € 24,48*
Sonstiges
RANEX
5000.154-4
ab € 24,77*
Sonstiges
Perel
CSOL01
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.