Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3672-103 Herst.-Nr.: 3672-103 EAN/GTIN: 7318306721035 |
| |
|
| | |
| LED Lichtervorhang Eisregen 200 warm weiße Globes, 30V Außentrafo, IP44 Verzaubern Sie Ihren Garten oder Ihr Haus mit einer eindrucksvollen Lichtstimmung. Mit diesem vielseitig verwendbaren LED Eisregen Lichtervorhang aus dem Hause Konstsmide. Lassen Sie magische Lichter in Ihrer Dekoration aufleuchten und gestalten Sie tolle Effekte zu jedem Anlass. Der Lichtervorhang für den Außenbereich lässt sich beinahe überall perfekt als tolle Garten- und Hausdekoration integrieren. Die Lichterkette hat eine Länge von 5,07 Metern und verfügt zusätzlich über eine 10 Meter lange Zuleitung. Er wird mit einem 30V Außentrafo betrieben, dieser ist im Lieferumfang enthalten. Die 200 warm weißen runden Globe Dioden sorgen für tolle Lichteffekte und eine gemütliche Atmosphäre. Ganz gleich ob Sie den LED Lichtervorhang im Garten oder Haus verwenden möchten, als einladende Beleuchtung in Ihrem Hauseingang, als verzaubernde Beleuchtung auf der Terrasse oder dem Balkon, als behagliche Lichtquelle im Garten oder auch als dekorative Weihnachtsbeleuchtung, mit dieser LED Dekoleuchte sind der persönlichen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Selbst als Party Lichterkette lässt sich diese flexible Leuchte problemlos in jedes Festambiente einbinden. Dank der Schutzklasse IP44 können Sie die LED Lichterkette sowohl drinnen als auch draußen für Ihre Dekorationen nutzen. * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen. Auch zu finden unter: Lichterkette LED außen, Lichterkette Deko, Party Lichterkette, Partyligtht, Wohnraumleuchten, LED Leuchten, Lichterkette Kugeln, Dekobeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Stimmungslicht Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Abmessungen: | Höhe: 70 cm, Breite: 507 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (200 x 0,018 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß ( | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 30 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 1 kg | Eingangsspannung: | 30V Außentrafo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekogirlande, Dekokette, Girlande, Innenlichterkette, Lichterhimmel, Lichternetz, Lichtervorhang, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung konstsmide, weihnachtsbeleuchtung, innenlichterkette 10 m, 3672-103, LED Lichtervorhang, Lichterkette, LED Lichterkette, Lichterketten Deko, Lichterkette LED außen, Gartenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung außen, LED Eisregen Lichtervorhang außen, Weihnachtsdeko, Wohnraumdekoration, Wohnraumdeko, Wohnraumleuchten, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Lichtdesign, Wohnraumbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Lichterkette außenbereich, Schlafzimmerlampen, Flurlampe, Flurlampen, indirekte Beleuchtung, LED Dekoleuchte, Dekoleuchte, Dekoleuchten, LED Dekoleuchten, Party Lichterkette, LED Lichtleiste, Dekoartikel, Festbeleuchtung, LED Festbeleuchtung, Deko Ideen, Deko, Wohndeko, Wohndekoration, Wanddeko Wohnzimmer, Dekoration Wohnung, Wohnzimmer dekorieren, Wohnaccessoires, Kinderzimmerlampe, Kinderlampen, Lampe Kinderzimmer, Lampe Babyzimmer, Babylampen, Babyzimmer Lampen, Schlummerlicht, Konstsmide |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,87* | € 68,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,33* | € 68,67* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,04* | € 70,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|