Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen
Artikel-Nr.:
     1609-33S56
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33S56
EAN/GTIN:
     4260581499341
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er SET Mosaik Solarleuchten - LED Gartenlaternen zum Aufhängen

Gartendeko - Mosaik Solarkugeln zum Aufhängen für draußen - praktischer 2er SET

Erleben Sie mit diesen dekorativen LED Solarleuchten im Mosaik-Design faszinierende Licht- und Schatteneffekte!

Dieses kunstvolle 2er SET ist schon im Hellen ein herrlicher Blickfang.

Dank der praktischen Aufhängung sowie einer Schutzart von IP44 können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten platzieren. Egal ob in Bäumen und Sträuchern aufgehängt oder als dekorative Garten- und Terrassenbeleuchtung angebracht – Diese Außenleuchten werden all Ihren Ansprüchen gerecht.

Die Solarlampen werden über ein oben angebrachtes Solarpaneel tagsüber aufgeladen. Bei anbrechender Dunkelheit geben sie ihr gespeichertes Licht wieder ab. Weiterhin sind die Kugelleuchten jeweils mit eine Batterie 1x Ni MH 2/3 AAA 1,2V und einem fest verbauten LED Modul mit 0,06 Watt in Weiß ausgestattet.

Holen Sie sich mit diesem Hängeleuchten 2er SET die perfekte Atmosphäre für Feiern, Grillparties oder romantische Abende nach Hause.

* Leuchten enthalten fest eingebaute LED Lampen

Auch zu finden unter: solar lampen, solar gartenlampen, solarlampen für garten, solar leuchtkugel, kugel solarleuchte, solarleuchten zum aufhängen, solarleuchten zum hängen, solarlampen garten kugel, solarleuchten für außen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber glänzend
Abmessungen:
Höhe: 15,8 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku –
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte globo, solar lampe, solar außenleuchte, edelstahl solarleuchten, led solarlampe, solarbeleuchtung, solarkugel garten, solarleuchten für den garten, solar außenbeleuchtung, solarleuchten für draußen, solar laternen garten, solar kugelleuchten, gartendeko solar, solarleuchte mosaik, solarlampe hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7663-400
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600
ab € 4,80*
Sonstiges
RANEX
RA-5000154
ab € 6,62*
Sonstiges
RANEX
5000.154-2
ab € 12,46*
Sonstiges
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,60*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,53*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500-3
ab € 24,48*
Sonstiges
RANEX
5000.154-4
ab € 24,90*
Sonstiges
Perel
CSOL01
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.