Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-33465
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33465
EAN/GTIN:
     9007371368266
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Kunstvolle LED Solarleuchte Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser kunstvoll designten LED Solarleuchte!

Mit ihrem dekorativen Design lässt sich die Erdspießleuchte besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 ist die Gartenlampe zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur akzentuierten Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als besonderen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als besondere Außenlampe in jedem anderen Outdoor Bereich.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Solarlampe verfügt über einen Akku, welcher sich tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchte bei beginnender Dämmerung ein.

Die Globo Außenleuchte ist aus bronzefarbenem Metall gefertigt. Die innenliegende Kugel besteht aus klarem Glas und Glas mit sogenanntem Crackle Effekt. Sie hat einen Durchmesser von etwa 6 cm, die Gesamthöhe der Solarleuchte beträgt 90 cm.

Mit einem fest verbauten LED Modul mit 0,02 Watt sorgt die Gartenkugel für eine stimmungsvolle Ausleuchtung.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Erspießleuchten, Wegeleuchte, Solar Gartenleuchten, Solarkugel, Leuchtkugel, Gartenleuchte Kugel
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Bronze - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 90 cm, Breite: 16,7 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,02 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku –
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte globo, 33465, Globo Lighting, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, solarleuchte mit Farbwechsel, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchte, Wegeleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Kugellampe, Kugellampen, Kugelleuchte, Kugelleuchten, Leuchtkugel, Gartenkugel, Gartenleuchte Kugel, Lichtkugel Garten, Solarkugel, Solarkugeln, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting, Globo Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7663-400
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
RANEX
RA-5000154
ab € 6,66*
Sonstiges
RANEX
5000.154-2
ab € 12,48*
Sonstiges
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,64*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,63*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500-3
ab € 24,47*
Sonstiges
RANEX
5000.154-4
ab € 24,87*
Sonstiges
Perel
CSOL01
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.