| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-33253-4 Herst.-Nr.: 33253-4 EAN/GTIN: 9007371350551 |
| |
|
| | |
| 4 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Höhe 25 cm, Gartenlampen Edelstahl Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen vier vielseitg verwendbaren LED Solarleuchten! Mit ihrem angenehmen Design passen sich die Erdspießleuchten ihrer Umgebung perfekt an. Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampen zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Lichtpunkte im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als schmückende Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich. Und das alles ganz ohne Strom! Die Solarlampen verfügen über ein Solarpaneel, welches die Leuchten tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchten bei beginnender Dämmerung ein. Die Globo Außenleuchten sind aus robustem Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Sie haben einen Durchmesser von jeweils 4,6 cm und eine Gesamthöhe von 25 cm. Mit einem fest verbauten LED Modul, welches eine Leistung von 0,06 Watt hat, sorgt jede Gartenlampe für ein gemütliches, warmweißes Licht. Für jede Solarleuchte ist eine 1,2V 40mAH Knopfzelle im Lieferumfang enthalten. Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Erspießleuchte, Wegeleuchte Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 4,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 0,06 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Batterien: | Knopfzelle 1,2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte globo, solar lampe, solar-leuchte 4er set, 33253-4, Globo Lighting, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchte, Wegeleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting |
| | |
| |