| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-319430317 Herst.-Nr.: 319430317 EAN/GTIN: 4017807574609 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte AGUDO 3-flammig Metall Coffee Töne, Ø 30cm Für mehr Farbe im Wohnraum sorgt die Pendelleuchte AGUDO aus dem Hause Trio Leuchten mit ihren drei Metallschirmen, die sich in Kaffeebraun, Beige und Taupe präsentieren. Taupe („Maulwurfsgrau“) ist ein warmes dunkles Grau mit einem Stich ins Braune. Die Abhängung der Lampenschirme kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell festgelegt werden. Als Deckenträger dient ein schwarzes Rondell mit 30cm Durchmesser. Durch unterschiedliche Höhen wird das stilvolle und elegante Design der Hängelampe wirkungsvoll unterstrichen. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird das Pendel bereits zum stilvollen Hingucker, bevor es eingeschaltet ist. Die drei Lampenschirme aus Metall (Ø 12cm) bilden einen farblich attraktiven Kreis mit 37cm Durchmesser und erzeugen ein angenehmes gerichtetes Licht. Sie können E27 Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Beige, Braun, Grau, Mehrfarbig - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 37 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,785 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Hängelampen, mehrflammig, für, übern, Esstisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Kochinsel, Lampen, hängend, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, Arbeitsplatte, Küchenlampen, Zylinder, Metall, schwarz, braun, beige, taupe, mehrfarbig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,24* | € 75,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 60,70* | € 78,55* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,06* | € 102,74* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,22* | € 136,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|