| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-15469-3H Herst.-Nr.: 15469-3H EAN/GTIN: 9007371428724 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte NORMY aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm Außergewöhnliche Pendelleuchte mit bunten Rauchglas Schirmen im Retro Look Diese dreiflammige Pendelleuchte aus Rillenglas ist der Blickfang über Ihrem Esstisch. Mit ihren bunten Rauchglas Lampenschirmen in Grün, Bernstein und Grau taucht sie Ihren Raum in eine harmonische Farbkombination, die an die 70er Jahre erinnert. Retro Power pur! Die Glasschirme variieren in ihrer Formgebung und hängen verspielt in unterschiedlichen Längen von der Decke herab. Der Materialmix mit den Metalldetails in Messing verleiht der Cluster Pendeleluchte eine elegante Note. Die Lampenschirme können bis zu einer maximalen Länge von 130cm eingestellt werden. Natürlich können Sie die Schirme nach Ihren individuellen Wünschen auch kürzer abhängen. Prädestiniert wird diese Hängelampe über Ihrem Esszimmertisch Platz finden, aber auch im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch wird sie alle Blicke auf sich ziehen. Auch als einladene Flurlampe in ihrem Eingangsbereich oder ausgefallene Küchenpendelleuchte sorgt diese Hängeleuchte für glanzvolle Lichtspiele und Retro-Vibes. *Geeignet für 3xE27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) *Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Glaslampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium, Metall | Farbe: | Messing glänzend - Mehrfarbig | Abmessungen: | Höhe: 130 cm, Durchmesser: 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,99 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mit, Glasschirm, messing, messingfarben, Rauchglas, rauchfarben, rauchfarbig, grün, grünem, braun, Cluster, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Ankleidezimmer, Galerie, Galerielampen, den, Flur, 3, flammig, dreiflammig, 3er, groß, große, bunte, farbige, bunt, farbig |
| | |
| |