| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-31063LM354 Herst.-Nr.: 31063LM354 EAN/GTIN: 4260768171688 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte 3 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm Ø 37cm Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte mit Rauchglas! Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Komposition aus Metall und Glas ist edel und absolut im Trend. Die Leuchte in Messing matt ist mit dem Rauchglas Lampenschirm zeitlos und gleichzeitig modern, sodass sie in vielen Einrichtungsstilen einen Platz findet und tolle Kontraste setzt. Das moderne 3 flammige Pendel mit einem Durchmesser von 37cm und einer Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Die Hängelampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet, sie wird mit drei dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E27 Leuchtmittel bis max. 28 Watt ersetzen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 37 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 806 Lumen = 2418 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Rauch-Glas, Lampen-schirm, Zylinder, Industrial, hängend, Style, 3, drei-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe |
| | |
| |