| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-302000LM342 Herst.-Nr.: 302000LM342 EAN/GTIN: 4260647055283 |
| |
|
| | |
| 3 flammige LED Pendelleuchte Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig Simpel und absolut stylish! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Minimalistische Leuchten wie diese Pendellampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Metall-Optik in Anthrazit und die rauchfarbigen Gläser schaffen Kontraste und geschickt kombiniert entsteht ein stilvolles Ambiente. Das Retro Pendel hat einen Durchmesser von 40 cm und eignet sich perfekt, um den Esstisch oder den Küchentresen optimal auszuleuchten. Die moderne Hängeleuchte hat eine Gesamthöhe von 150cm. Richtig in Szene gesetzt wird die Deckenleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. Die Hängeleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive drei Filament LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4,5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Die dimmbaren Leuchtmittel können dank integriertem Switch Dimmer über einen herkömmlichen Lichtschalter in drei verschiedene Helligkeitsstufen (100% -50% -25%) geschaltet sowie ausgeschaltet werden So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Pendellampe aus Metall so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, das Design ist elegant und modern. Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Anthrazit - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängelampen, Pendel, Lampe, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchte, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, und, Esstisch, Esszimmer, Grau, Rauchglas, mehrflammige, mehrflammig3, flammig, LED |
| | |
| |