Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
Artikel-Nr.:
     1609-309900LM631
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     309900LM631
EAN/GTIN:
     4260618141694
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm

Ein modernes Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Das auffällige Design der Pendelleuchte ist garantiert ein echter Hingucker!

Im eingeschalteten Zustand bietet sie ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Design und Schatten. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Leuchte an eine Pusteblume und passt genau deshalb zu einem kreativen Einrichtungsstil.

Bei der Deckenmontage kann die Abhängelänge bis 150cm angepasst werden. Der Kugelschirm hat einen Durchmesser von 54 cm. Die Plättchen sind innen Silber und außen Weiß. Diese Farbkombination kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum.

Über dem Esstisch oder Küchentresen wird das Kugel Pendel bereits zum stilvollen Hingucker, bevor es eingeschaltet ist.

Sechs E14 Fassungen können Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, geliefert wird es mit sechs austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit je 5 Watt, 400 Lumen und 3.000 Kelvin (Warmweiß). Über einen geeigneten Wanddimmer können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Warmweiß | warmweiß (3000 Kelvin)
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 54 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / max. 40 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
6 x 400 Lumen = 2400 Lumen
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,93 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Lampenschirm, aus, Kunststoff, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Diele, Design Pendellampe, Designleuchten, mit, LED, modern, rund, matt, weiß, silber, Metall, Esstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 139,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,80*
€ 208,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,99*
€ 205,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,63*
€ 192,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,54*
€ 188,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,34*
€ 165,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R11905LM001
ab € 94,33*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R10464LM001
ab € 89,21*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30214LM017
ab € 86,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.