| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R11905LM001 Herst.-Nr.: R11905LM001 EAN/GTIN: 4260618148389 |
| |
|
| | |
| Elegante LED Pendelleuchte im floral Design mit Acryl Blüten & Steinen Ø50cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese elegante LED Beleuchtung im Kronleuchter-Stil, ein optisches Highlight in Ihrem Zuhause! Die fünfflammige LED Pendelleuchte besticht durch einen Mix aus Chromfarbenem Metall mit klaren Kristall Applikationen in Blütenform aus Acryl und verleiht Ihrem Wohnraum das gewisse Etwas. Richtig in Szene gesetzt wird die Deckenleuchte durch die Applikationen mit Steinen in Kristalloptik zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Dank der Blütenanordnung wird das Licht gefiltert und es entsteht ein schöner Lichteffekt, der den Wohnbereich in ein gemütliches Ambiente hüllt. Die zeitlose Farbgebung der LED Hängeleuchte im floralen Design unterstreicht das Gesamtbild der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. In hohen Wohnräumen oder im Eingangsbereich schafft die ausgefallene Pendellampe stimmungsvolle Lichtakzente. Der Lüster hat einen Durchmesser von 50 cm und eine Abhängelänge von maximal 150 cm. Die fünf E14 Fassungen können mit Leuchtmitteln bestückt werden, die eine Leistung von jeweils 40 Watt nicht überschreiten. Bei Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängelampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. * Inklusive LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß - Silber, Transparent Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 400 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendellampen, Pendelleuchten, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, aus, Metall, Lampenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Loft, Runde, modern, silber, weiß, dimmbar, Design, Blätter, Blüten, Floral |
| | |
| |