| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30703 Herst.-Nr.: 30703 EAN/GTIN: 4001133307031 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte STEN dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage Rundum flexibel: Diese LED Wandleuchte & Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr angenehmes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features. Der Korpus sowie der Flexarm der Wandleuchte STEN bestehen aus silberfarbenem Metall. Die Wandleuchte hat eine Ausladung von etwa 48cm, einen Durchmesser von 4cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 56,5cm. Sie ist mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Per Gestensteuerung können Sie die Leseleuchte bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen. Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 420 Lumen in Warmweiß für optimale Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 56,5 cm, Tiefe: 48 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 4 cm | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Gestensteuerung | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,457 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandmontage, innen, Leselampen, Leseleuchten, Schwanenhalslampen, Bettlampen, Bettleuchten, LED, mit, fürs, Kabel, Stecker, Steckdose, und, dimmbare, verstellbare, schwenkbare, Schlafzimmer, Wohnzimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,78* | € 59,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,05* | € 59,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,20* | € 70,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 55,24* | € 72,29* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,88* | € 87,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|