Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage
Artikel-Nr.:
     1609-30603
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30603
EAN/GTIN:
     4001133306034
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte Wandmontage

Rundum flexibel: Diese LED Wandleuchte & Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr modernes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features.

Der Korpus sowie der Flexarm der Wandleuchte RAIK bestehen aus silberfarbenem Metall. Die Abdeckung der Brennstelle aus satiniertem Acrylglas sorgt für eine blendfreie Beleuchtung.

Die Wandleuchte hat eine Ausladung von etwa 48cm, eine Breite von 3cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 59cm. Sie ist mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann.

Per Gestensteuerung können Sie die Leseleuchte bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen.

Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 59 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 48 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Gestensteuerung
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, leselampe led, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandmontage, innen, Leselampen, Leseleuchten, Schwanenhalslampen, Bettlampen, Bettleuchten, LED, mit, fürs, Kabel, Stecker, Steckdose, und, dimmbare, verstellbare, schwenkbare, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,64*
€ 60,19*
€ 5,95*
ab € 44,68*
€ 60,32*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,57*
€ 71,00*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 68,22*
€ 88,25*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30393
ab € 42,20*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30880
ab € 65,95*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
APLM-NER
ab € 59,48*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30702
ab € 65,37*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30703
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.