Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas
Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas
Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas
Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas
Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas
Artikel-Nr.:
     1609-30438
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30438
EAN/GTIN:
     4003694304382
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Kleine Wandleuchte ISKA 16x20cm Schwarz mit Rauchglas

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese kleine, aber dennoch auffällige Wandleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Wandleuchte der Serie ISKA setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die eckige Design Wandleuchte setzt sich aus einem zylinderförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 8,5 cm und einem sandschwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtgröße der Leuchte beträgt 16x20 cm (BxH), die Wandausladung 18,5 cm. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wandbeleuchtung in Fluren und Dielen, als Industrial Style Wandlampe im Wohnzimmer oder als moderne Designerlampe im Schlafzimmer neben dem Bett.

Ganz gleich welche Art von Wandleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die kleine Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wandlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, kommt ein dekoratives Filament Leuchtmittel hier am effektivsten zur Geltung.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 18,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, innen, mit, aus, fürs, die, an, der, und, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Metall, eckige, kleine, schwarze, zylinderform, lineare, geometrische, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylische, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Treppenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890007
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.