Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Artikel-Nr.:
     1609-30433
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30433
EAN/GTIN:
     4003694304337
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte mit Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm

Stylisch und elegant zugleich kommt diese ausgefallene, 1 flammige Wandleuchte daher.

Der innenliegende, goldfarbene Lampenschirm in Lamellen Optik sorgt für tolle Lichtspiele im Raum, so dass eine warme, wohnliche Atmosphäre entsteht. Der äußere Metallrahmen in mattem Schwarz hat eine Größe von 23x23 cm und rundet den extravaganten Farb- und Formmix stilvoll ab.

Mit ihrem ansprechenden Design verschönert die eckige Wandleuchte jeden Wohnraum: Ob als schöne Wandbeleuchtung in Fluren und Dielen, als dekorative Wandlampe im Wohnzimmer oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer, z.B. neben dem Bett oder über dem Nachttisch. Diese Wandleuchte ist Eyecatcher und Wohnaccessoire zugleich!

Das Wandlicht ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man durch den Gitterlampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, kommt ein dekoratives Filament Leuchtmittel hier am besten zur Geltung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold, Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 25,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Wandbeleuchtung, innen, mit, aus, fürs, die, an, der, und, Lampenschirm, Gitterlampen, Lamellenlampen, eckige, kleine, Metall, goldende, schwarze, schöne, moderne, stylische, ausgefallene, dekorative, Vintage, Designlampen, Designerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,72*
€ 121,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,53*
€ 118,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,04*
€ 114,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R20401032
ab € 14,54*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30438
ab € 58,58*
Ähnlich
KICHLER
QN-ASHBAY1-NBR-BATH
ab € 95,66*
Ähnlich
Reality Leuchten
R20811732
ab € 23,77*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1TINCO1
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.