Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel
LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel
LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel
LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel
LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel
LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-303S31
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     303S31
EAN/GTIN:
     4260768173729
Suchbegriffe:
Wandleuchte-n
Wandlampe-n
Wand-beleuchtung
LED

LED Wandleuchten 2er SET Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel

Lichtdesign in besonderer Form versprechen diese multifunktionalen LED Wandleuchten.

Mit einem auffälligen Design aus Schwarz antikem und Nickelfarben mattem Metall sowie der kugelförmigen Brennstelle schaffen die Wandleuchten einen effektvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum, setzen stilvolle Akzente und fügen sich perfekt in jeden zeitgemäßen Einrichtungsstil ein.

Ihr gesamtes Spektrum eröffnen die Up and Down Lampen dann im eingeschalteten Zustand. Über die Taster am Leuchtenkorpus können Sie die Wandleuchten nicht nur stufenlos dimmen, sondern auch die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß (2700 Kelvin) bis Neutralweiß (4000 Kelvin) sowie bunte RGB Farben in 5 Stufen einstellen. Individuelle Lichtstimmung garantiert!

So vielfältig wie das Licht der Wandleuchten sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Beleuchtung von Fluren, Dielen und Treppenaufgängen, als ausgefallene Wohnzimmerlampen oder auch als extravagante Designwandlampen in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Wandleuchten werden Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Wandlampe hat eine Höhe von 21 cm und eine Breite von 16 cm. Sie ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 9 Watt sowie einem 2 Watt RGB LED Modul ausgestattet und sorgt so jederzeit für eine effektive Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt, antik - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
multicolor
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,701 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 320,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,28*
€ 463,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 383,32*
€ 456,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 360,10*
€ 428,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 344,73*
€ 410,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,77*
€ 381,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
303LM32
ab € 361,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
22481SS132
ab € 58,74*
Ähnlich
Fischer & Honsel
303S30
ab € 232,44*
Ähnlich
TRIO Leuchten
255410S207
ab € 166,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.