Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm
Artikel-Nr.:
     1609-302500LM301
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     302500LM301
EAN/GTIN:
     4260618147078
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte Glas Lampenschirm mit Schrift Dekor, Ø50cm

Diese große LED Pendelleuchte überzeugt mit ihrem ausgefallenen Erscheinungsbild und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der geteilte Glas Lampenschirm in Weiß satiniert mit dekorativem Schriftzug ist ein toller Hingucker über dem Esstisch oder Wohnzimmertisch und hat einen Durchmesser von 50cm.

Ausgestattet mit drei E27 Fassungen garantiert die moderne Hängelampe effiziente Beleuchtung in jedem Einsatzbereich und ist gleichzeitig auch ein schönes Dekoelement.

Die Pendellampe wird mit drei austauschbaren E27 Leuchtmitteln geliefert, die eine Leistung von je 8 Watt, 700 Lumen und 2700 Kelvin in warmweiß haben.
Die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,605 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendel-leuchte, Hängelampe, hängend, für, über-n, esstisch-lampe, Esstischleuchte, esszimmer-tisch, wohnzimmer-lampe, küchenlampe, modern-e, ausgefallen-e, groß-e, mit, glas-schirm, Lampenschirm, weiß, dimmbar-e, küchentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 82,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,65*
€ 126,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,95*
€ 117,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,35*
€ 114,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,63*
€ 98,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
304400201
ab € 48,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
301200300
ab € 75,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.