Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 304400201 Lampenschirm Weiß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO 304400201 Lampenschirm Weiß Metall
TRIO 304400201 Lampenschirm Weiß Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85992229
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     304400201
EAN/GTIN:
     4017807364989
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
2750 g
Lampen
Maximale Lampenleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
301200300
ab € 75,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302500301
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.