|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-28407S1232 Herst.-Nr.: 28407S1232 EAN/GTIN: 4260768176089 |
| |
|
|  |  |
 | LED Bad Wandleuchten 2er Set mit Steckdose Schwarz 119cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser praktischen, zeitlosen Bad Wandleuchte nicht vorbei. Diese minimalistische Wandleuchte im 2er Set vereint als praktische Badleuchte Design und Funktionalität. Das schlichte Erscheinungsbild in Kombination mit der integrierten Steckdose passt perfekt in alle Wohnbereiche – ob in der Küche, über einer Arbeitsfläche, neben dem Badezimmerspiegel oder im Eingangsbereich und Treppenaufgang. Mit einer Schutzart von IP44 eignet sich die Lampe besonders gut für diese anspruchsvollen Bereiche, da sie gegen Spritzwasser geschützt ist. So können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Durch das zeitlose Design und das dezenten Farbkonzept in Schwarz matt harmoniert die Leuchte mit nahezu allen Einrichtungsstilen und fügt sich mit einer Breite von 119 cm und einer Ausladung von 7 cm gekonnt ins Wohnambiente ein. Jede Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 21 Watt und 2200 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Zusätzlich ist die Badezimmerlampe mit einem Ein / Aus Schalter ausgestattet. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5,5 cm, Breite: 119 cm, Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,95 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte, spiegelleuchten ip44, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampen, Badleuchte-n, Wand-Leuchten, Wandlampe-n, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, über, Spiegel, seitlich, LED, für-s, Gäste, WC, Feuchträume, IP44, Badezimmer-Spiegel, Bad-Beleuchtung, Küche, Arbeitsfläche, mit, Schalter, Steckdose, Schwarz |
|  |  |
| |