|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-283919S06 Herst.-Nr.: 283919S06 EAN/GTIN: 4260768175532 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET LED Badezimmer Wandleuchten Up-Down Chrom, 90cm lang Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an diesem 2er Set klassischer, zeitloser Bad Wandleuchten nicht vorbei. Die Verbindung von puristischem Design und dem Lichtaustritt nach oben und unten macht diese Leuchte zu einem tollen Hingucker und sorgt für eine ganz besondere Badbeleuchtung. Der Silber Chrom Korpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Breite von 90 cm und einer Ausladung von 8cm kommt sie auch in großen Bäder gut zur Geltung und überzeugt durch effektives, aber dennoch blendfreies Licht. Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand über dem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Beleuchtung im Treppenhaus oder in Flur und Diele. Jede Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 13 Watt und 1400 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3,6 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,075 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlampe-n, Bad-Lampen, Badleuchte-n, Wand-Leuchten, Wandlampe-n, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, über, Spiegel, seitlich, indirekt, LED, für-s, Gäste, WC, Feuchträume, Badezimmer-Spiegel, Bad-Beleuchtung, Eingangsbereich, Treppenaufgang, Treppenhaus, Chrom |
|  |  |
| |