| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-282990106 Herst.-Nr.: 282990106 EAN/GTIN: 4017807345070 |
| |
|
| | |
| LED Badspiegel VIEW rund mit Beleuchtung und Vergrößerung Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung mit Lampen fürs Bad kommt man auch an dem praktischen LED Badspiegel VIEW mit Beleuchtung und dreifach Vergrößerung nicht vorbei: Diese runde Badezimmerlampe vereint Funktionalität mit klassischer Optik und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung. Mit einem Durchmesser von 21,6 cm ist der Badezimmerspiegel auch für kleinere Bäder oder fürs Gäste WC perfekt geeignet und überzeugt trotz ihrer überschaubaren Größe durch ein effektives, blendfreies LED Licht. Darüber hinaus ist der Spiegel über zwei Gelenke schwenkbar. So können Sie ihn individuelle und passend ausrichten. Mit einer Schutzart von IP44 kann die Bad Wandleuchte gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Die Spiegellampe verfügt über ein rundum laufendes, fest eingebautes LED Modul mit einer Leistung von insgesamt 3 Watt und 280 Lumen in Warmweiß. Damit garantiert der Spiegel so eine schöne Beleuchtung, der ihn auch für andere Räume - z.B. Flur, Garderobe oder Schlafzimmer - attraktiv macht. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Tiefe: 36 cm, Durchmesser: 21,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 280 Lumen = 280 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schminkspiegel, Spiegelleuchte, Wandspiegel, wandspiegel rund mit beleuchtung, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtung, Badezimmerbeleuchtung, Beleuchtung, Bad, Gäste, WC, Badbeleuchtungen, LED, Badezimmerleuchten, BAdezimmerlampen, Badelampen, Badeleuchten, Lampen, Leuchten, für, mit, Schalter, IP44, Wandleuchten, Wandlampen, Wand, Badezimmer, Schminklicht, Schminklampe, Schminkleuchte, Spiegel, beleuchtet, rund, runder, Vergrößerung, Feuchtraum, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Garderobe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 74,45* | € 87,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,76* | € 90,61* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 77,21* | € 97,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 95,19* | € 119,04* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,84* | € 121,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|