| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81330102 Herst.-Nr.: 40-81330102 EAN/GTIN: 4251820303482 |
| |
|
| | |
| Wandspiegel MILA mit schwarzem Rahmen - Metallspiegel Ø50cm Schwarzer Wandspiegel MILA mit Metallrahmen 50cm rund Ein Spiegel hat die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer! Ob als Schlafzimmer-, Flur- oder Dekospiegel, Sie können diesen runden MILA Spiegel in jedem Raum aufhängen und nutzen. Dank seiner praktischen Größe kann dieser Wandspiegel auch als Badezimmerspiegel, Frisier-, Rasier- oder Schminkspiegel genutzt werden. Auch als Garderobenspiegel findet er Anwendung. Natürlich lässt sich der Metallspiegel aufgrund seines schönen Rahmens in Schwarz auch als Dekoration in anderen Zimmern wie etwa dem Wohnzimmer oder Eingangsbereich aufhängen. Der Rahmenspiegel passt problemlos zu verschiedenen Themenräumen und Dekorationen und eignet sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Galeriewand und Flur. Dank seinem leichten Design, können Sie diesen Wandspiegel schnell und einfach auf die gewünschte Stelle aufhängen. Dieses große Spiegeldeko eignet sich auch ideal als Flurspiegel, um vor dem Verlassen des Hauses das Outfit und die Frisur zu checken. Somit ist dieser MILA Spiegel eine stilvolle und moderne Accessoire für Ihr Haus, Büro, Hotel, Warteraum oder Friseursalon. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Durchmesser: 50 cm, Tiefe: 1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandspiegel, Spiegel, Metallspiegel, mit, Rahmen, Rahmenspiegel, schwarz, schwarzer, schwarzem, Metallrahmen, Metall, rund, runder, Kreis, Style, Design, Look, Retro, Vintage, coole, cooler, modern, moderne, schöne, skandinavisch, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, 360, Grad, Dekospiegel, Spiegeldeko, Deko, Wanddeko, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Kinderspiegel, Kinderzimmer, im, Mädchenzimmer, Mädchen, Garderobenspiegel, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, Frisierspiegel, Badspiegel, Bad, Badezimmer, Badezimmerspiegel, fürs, Gäste, WC, Toilettenspiegel, ohne, Beleuchtung, groß, großer, Designer |
| | |
| |