Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Watt LED Flutlichtstrahler, 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
30 Watt LED Flutlichtstrahler, 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
30 Watt LED Flutlichtstrahler, 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
30 Watt LED Flutlichtstrahler, 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
30 Watt LED Flutlichtstrahler, 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-2708113010
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2708113010
EAN/GTIN:
     4048599114599
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

30 Watt LED Flutlichtstrahler, 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser weiße LED Strahler aus dem Hause Everflourish. Der Fluter vereint effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von gerade einmal (B/H/T) 16,3 x 11,6 x 4,5cm fällt er an der Hauswand kaum auf und sorgt dennoch für ein helles Licht.

Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 30 Watt 2700 Lumen & 6500 Kelvin in Tageslichtweiß. Es beleuchtet zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. Ihren Hauseingang, Ihren Garten, Ihre Zufahrt oder Ihren Hof. Auch für eine indirekte Fassadenbeleuchtung ist der Strahler perfekt geeignet. Mit einer Schutzart von IP65 ist er zuverlässig strahlwassergeschützt.

Gefertigt ist das Flutlicht aus hochwertigem Metall. Dank des an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügels lässt sich der Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe unumstritten: Sei es als LED Flutlicht und Außenscheinwerfer, als moderner Außenwandstrahler oder Wandfluter, zur effektiven Fassadenbeleuchtung oder als helles Flutlicht für Garten und Hof, der LED Fluter MIRANO wird jedem Anspruch gerecht!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 11,6 cm, Breite: 16,3 cm, Tiefe: 4,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Flutlicht, Außenstrahler, Scheinwerferlampen, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, für, außen, Outdoor, Hauswand, Außenbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Garten, Hof, Fassadenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.050.96
ab € 12,07*
Sonstiges
Smartwares
FL1-A10-B
ab € 14,40*
Sonstiges
Perel
LEDA50S01NWB
ab € 29,96*
Sonstiges
Perel
LEDA5001NW-B
ab € 15,24*
Sonstiges
Smartwares
FL1-A20-B
ab € 19,96*
Sonstiges
Smartwares
FL1-A50-B
ab € 44,55*
Sonstiges
ELRO
HL6
ab € 17,58*
Sonstiges
ELRO
HL4A
ab € 8,24*
Sonstiges
ELRO
HL4W
ab € 8,22*
Sonstiges
Perel
LEDA250NW
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.