| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-2487 Herst.-Nr.: 2487 EAN/GTIN: 9007371106639 |
| |
|
| | |
| Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Silber, Flexrohr Diese vielseitige Tischlampe aus dem Hause Globo Lighting besticht durch ihr schlichtes Design und ihre praktischen Finessen. Der Korpus der Tischlampe besteht aus Chrom und Kunststoff silber metallic. Der Spot hat einen Durchmesser von 13 cm. Die Tischleuchte selbst hat eine maximale Höhe von 33 cm. Ein am Leuchtenfuß angebrachter Ein-/Ausschalter sorgt für eine komfortable Bedienung. Zudem lässt der Spot sich individuell ausrichten und schwenken, so dass sich die Tischleuchte Ihren persönlichen Lichtwünschen optimal anpasst. Ob als Schreibtischleuchte und Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle: Einmal richtig in Szene gesetzt, verspricht die Tischleuchte BASIC ein tolles und effektives Licht. Die Schreibtischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Auch zu finden unter: Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampe flexibel, Bürolampen, Büroleuchten, Leselampen, Leseleuchte Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 21,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo schreibtischleuchte e 27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, 2487, Globo Lighting, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Büroleuchte, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Leselampe, leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Schreibtischlampe silber, Schreibtischleuchte silber, Globo, Globo Leuchten, Globo Schreibtischleuchte, Basic |
| | |
| |