Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr
Artikel-Nr.:
     1609-2486
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     2486
EAN/GTIN:
     9007371106622
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr

Diese vielseitige Tischlampe aus dem Hause Globo Lighting besticht durch ihr schlichtes Design und ihre praktischen Finessen.

Der Korpus der Tischlampe besteht aus blauem Kunststoff. Der Spot hat einen Durchmesser von 13 cm. Die Tischleuchte selbst hat eine maximale Höhe von 33 cm. Ein am Leuchtenfuß angebrachter Ein-/Ausschalter sorgt für eine komfortable Bedienung.

Zudem lässt der Spot sich individuell ausrichten und schwenken, so dass sich die Tischleuchte Ihren persönlichen Lichtwünschen optimal anpasst.

Ob als Schreibtischleuchte und Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle: Einmal richtig in Szene gesetzt, verspricht die Tischleuchte BASIC ein tolles und effektives Licht.

Die Schreibtischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet.

Auch zu finden unter: Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampe flexibel, Bürolampen, Büroleuchten, Leselampen, Leseleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Blau - Silber
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 21,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo schreibtischleuchte e 27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, 2486, Globo Lighting, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Büroleuchte, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Leselampe, leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Schreibtischlampe blau, Schreibtischleuchte blau, Globo, Globo Leuchten, Globo Schreibtischleuchte, Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
2487
ab € 16,29*
Ähnlich
Globo
2485
ab € 17,59*
Ähnlich
Globo
5497
ab € 11,65*
Ähnlich
Globo
5496
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.