Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     1609-245569131
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     245569131
EAN/GTIN:
     4017807603422
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder

Die Außenwandleuchte ADOUR aus dem Hause Trio Leuchten erlaubt durch den einstellbaren Leuchtenkopf und den integrierten Bewegungsmelder eine gezielte Beleuchtung von Fassaden und Hauswänden.

Die 19cm hohe Außenleuchte ist aus Aluminium in der Farbgebung Weiß gefertigt und passt durch ihr schlichtes Design an nahezu jede Außenwand.
Der Leuchtenkopf ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 7,5 Watt und 750 Lumen ausgestattet und lässt sich für eine gezielte Lichtausrichtung nach oben und unten schwenken.

Mit dem Feature DIP SWITCH lässt sich über einen seitlichen verdeckten Schalter an der Leuchte die Lichttemperatur stufenweise von 2300 über 3000 bis 4000 Kelvin (warmweiß - neutralweiß) anwählen, so dass sie Ihre ganz individuelle Außenbeleuchtung einstellen können.
Der integrierte Bewegungsmelder mit einer Reichweite von 8 Metern und einem Erfassungswinkel von 120° rundet die Funktionalität der praktischen Außenleuchte durchdacht ab und macht sie zu einem zuverlässigen Beleuchtungselement in Außenbereichen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 2,5 cm – Durchmesser: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 750 Lumen = 750 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 mvon 4 m bis 8 m
Resonanzschwelle:
5 LUX von 5 LUX bis 2000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
10 Sekunden von 10 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlicht, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Balkonleuchten, Balkonlampen, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Hausbeleuchtung, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Carport, Haustür, Hauseingang, Außenhauswand, Eingangsbereich, Außenbereich, Einfamilienhaus, beleuchten, Outdoor, draußen, moderne, Ideen, für, mit, aus, Strom, Aluminium1, ein, flammig, Schutzklasse, IP44, Dip, Switch, Bewegungsmelder, Bewegungssensor, kleine, weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,69*
€ 115,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,07*
€ 113,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,21*
€ 108,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7942-310
ab € 86,96*
Ähnlich
RANEX
10.010.26
ab € 19,97*
Ähnlich
Konstsmide
7873-250
ab € 59,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533483
ab € 19,98*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676960SS131
ab € 88,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,92*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533399
ab € 74,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.