| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-241069132 Herst.-Nr.: 241069132 EAN/GTIN: 4017807564235 |
| |
|
| | |
| Solar Außenwandleuchte CARMO mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, H. 20cm LED Solar Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & Orientierungslicht. Die hochwertige Außenleuchte CARMO wird etwas ganz Besonderes in Ihrem Zuhause. Dank wetterbeständiger Materialien und Solartechnik können Sie diese moderne Außenlaterne flexibel rund um Ihr Haus, im Garten und auf der Terrasse, ganz nach Ihrem Bedarf zur Außenbeleuchtung nutzen. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 2 Watt und 130 Lumen in warmweiß, sorgt die Wandleuchte für eine gute Beleuchtung. Zusätzlich verfügt die Leuchte über ein permanentes Orientierungslicht, welches bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegung im näheren Umfeld schaltet sich das Licht auf 100%. Die Leuchtdauer sowie die Sensitivität lassen sich anhand eines Schalters an der Leuchte einstellen. Die Schutzart IP54 unterstreicht die Witterungsbeständigkeit der aus Druckguss Aluminium gefertigten Leuchte. In der zeitlosen Farbe Anthrazit wird sie schnell zum Hingucker an der Hauswand, auf der Terrasse, dem Balkon oder im Eingangsbereich. Das integrierte Solarpanel, welches das Licht der Sonne einfängt und in Strom umwandelt, schenkt Ihnen eine flexible und energiesparende Möglichkeit der Anwendung im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Weg zum Haus. Ganz ohne Stromanschluss und mit integriertem Akku spendet die Wandleuchte überall Licht, wo es benötigt wird. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 130 Lumen = 130 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 10 m | Dauerlichtfunktion: | Dauerlicht: Ja mit einer Lichtstärke von: 10 Lumen | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 7-9 h – Leuchtdauer: ca. 2-25 h (volle Sonnenenergie) | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,495 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, led dauerleuchte, Solar, Laternen, für, den, Garten, Gartenleuchten, Solarlampen, Gartenbeleuchtung, mit, Balkon, Leuchten, Lampen, Beleuchtung, Außenwandleuchten, Aussenwandleuchten, Außenwandbeleuchtung, Hausbeleuchtung, außen, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, LED, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wand, und, hochwertige |
| | |
| |