Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm
Artikel-Nr.:
     1609-240319S131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     240319S131
EAN/GTIN:
     4262442792295
Suchbegriffe:
LED
wandleuchten
wandlampen
wandbeleuchtung

2-er Set LED Wandleuchten mit indirekter Beleuchtung, Weiß Höhe: 18cm

Indirekte Wandbeleuchtung in seiner schönsten Form versprechen diese LED Wandleuchten im praktischen 2-er Set.

Ganz in schlichtem Weiß designt fügen sich die quadratischen Wandlampen mit den Maßen von 18cm x 18cm in moderne Wohnstile ein und sorgen für eine angenehme blendfreie Beleuchtung und besondere Lichtakzente.

Dabei wird die Rückplatte der Leuchten durch ein vorderes schwenkbares Element ergänzt, in dem das fest verbaute LED mit einer Leistung von 6 Watt integriert ist und das sich individuell ausrichten lässt, so dass Sie ihr ganz eigenes Lichtszenario kreieren können.

Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur und in Eingangsbereichen: Die Wandleuchten sorgen in jedem Einsatzbereich für eine angenehme Beleuchtung und sind ein besonderer Eyecatcher.

*LED fest verbaut - je Leuchte 6 Watt, 560 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 560 Lumen = 560 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,98*
€ 93,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
22351S131
ab € 36,92*
Ähnlich
Luce Design
9023-SSGO
ab € 91,49*
Ähnlich
Reality Leuchten
R27051131
ab € 27,95*
Ähnlich
Luce Design
9021SS-SI
ab € 137,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.