| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-22351S131 Herst.-Nr.: 22351S131 EAN/GTIN: 4260647057065 |
| |
|
| | |
| Kleine geometrische LED Wandlampen im 2er SET mit Lasercut Muster, weiß matt Einflammige LED Lasercut Wandleuchten mit angesagtem Muster Design, weiß matt Dank des unverwechselbarem Rhombus Lasercut Designs sind diese Leuchten schon im Hellen ein herrlicher Blickfang! Die mit Lasercut ausgeschnittenen Rhombus Muster sorgen für faszinierende Lichtspiele im Raum und verleihen diesen Wandlampen somit das gewisse Etwas. Insbesondere für die Zusatz- oder Akzentbeleuchtung ist diese LED Wandleuchten daher besonders geeignet, weil der Fokus natürlich nicht auf einer hellen Ausleuchtung, sondern einer atmosphärischen Wirkweise liegt. So angenehm wie das Licht dieser Wandlampen, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampen in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampen in öffentlichen Bereichen. Ganz gleich, welche Art von Wandbeleuchtung Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen werden diese angesagten Up and Down Leuchten in jeder Hinsicht gerecht. Jede Wandleuchte ist mit einem fest verbautem SMD LED Leuchtmittel mit 6,5 Watt, 500 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 500 Lumen = 500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,415 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: and, down, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, indirekte, ausgefallene, flache, LED, kleine, für, Wohnzimmer, Treppenhaus, Innen, Treppenbeleuchtung, mit, Lasercut, weiß, Design, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung |
| | |
| |