| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-226369S142 Herst.-Nr.: 226369S142 EAN/GTIN: 4260688155355 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte 2er Set schwenkbar mit Bewegungsmelder Anthrazit Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Variabel und modern – dieses 2er Set Außenleuchte ist die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Durch das reduzierte Design der Wandleuchten wird der Fokus auf die Funktionalität gelegt. Dank dem schwenkbaren Leuchtenschirm kann der Lichtfall individuell eingestellt werden. Zudem verfügt die Wandlampe über einen praktischen Bewegungsmelder, der einen Erfassungswinkel von 120° mit einer Erfassungsreichweite von 9 Meter hat und eine einstellbare Leuchtdauer zwischen 8 Sekunden und 8 Minuten abdeckt. Ein Garant für mehr Sicherheit und Orientierung in der Dunkelheit! Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium in Anthrazit eignet sich das Downlight ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 8 Watt und 1000 Lumen, sorgt jede Leuchte mit 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m | Resonanzschwelle: | von 20 LUX bis 2000 LUX einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 8 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,705 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, für, Einfamilien-Haus-wand, Hausbeleuchtung, außen, Wegeleuchte, Anthrazit, LED, Bewegungsmelder, Sensor |
| | |
| |