| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222860142 Herst.-Nr.: 222860142 EAN/GTIN: 4017807492590 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte PEDRO rund flach in Anthrazit Ø 20 cm Sobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen! Die LED Außenwandleuchte PEDRO zeichnet sich durch ihr zeitloses aber dennoch modernes Erscheinungsbild aus und passt sich durch ihr schlichtes Design fast jedem Außenbereich an. Die runde Wandleuchte gibt im Garten, Eingangsbereich oder auf der Terrasse ein sanftes und angenehmes Licht ab. Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bietet die Leuchte durch die schlichte Form und die moderne Farbgebung in Anthrazit und Weiß. Technisch ist die Wandlampe, dank der Schutzart IP54, für so gut wie jeden Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung geeignet und hat einen Durchmesser von 20 cm sowie einer eine Tiefe von nur 6 cm. Der Lichtstrahl wird durch die weißen Abdeckungen gleichmäßig und blendfrei abgegeben. Somit ist die flache Wandleuchte eine ideale Beleuchtung für den Hauseingang, in Einfahrten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Wandleuchte für außen ist mit einer festverbauten 9 Watt LED mit 1000 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welche für eine gute und sehr angenehme warmweiße Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Tiefe: 6 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Außenwandlampen, Außenwandleuchten, Wandaußenleuchte, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, LED, Anthrazit, Weiß, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung, rund, flach |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,80* | € 47,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,32* | € 52,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 40,00* | € 54,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,31* | € 71,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|