| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60502042 Herst.-Nr.: R60502042 EAN/GTIN: 4017807405934 |
| |
|
| | |
| Runde Außendeckenleuchte Wandlampe CAMARO in Anthrazit - 33 cm Sobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen! Die Außendeckenleuchte CAMARO passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Farbgestaltung in Anthrazit unterstreicht den modernen Stil und lässt sich wunderbar kombinieren. Technisch ist die Wandlampe, dank der Schutzart IP54, für so gut wie jeden Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung geeignet und hat eine Höhe von nur 9 cm sowie einem Durchmesser von 33 cm. Sie können die Außenleuchte auch als Wandleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen. Die Außenlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 12 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 33 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 12 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,77 kg | Produktart: | Außenleuchte Wand / Decke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außendeckenleuchte e27 ip54, aussen deckenleuchte, außendeckenleuchte e27, Außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Außenwandlampen, Außenwandleuchten, Wandaußenleuchte, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Deckenlampen, Deckenleuchten, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Anthrazit, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,51* | € 22,11* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,23* | € 30,14* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,78* | € 32,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,23* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|