| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222260242 Herst.-Nr.: 222260242 EAN/GTIN: 4017807382587 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte HOOSIC Up-and-Down mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 33 cm Elegante Wandlampe HOOSIC für draußen aus Aluminium anthrazit, IP44 Alles was eine Außenleuchte können muss, bringt diese Funktionale Wandleuchte aus der Trio Serie HOOSIC mit. Die Außenwandleuchte überzeugt mit einem Korpus aus anthrazitfarbigem Aluminium und einer Abdeckung aus weißem Kunststoff die auch gleichzeitig für ein warmes, blendfreies Licht sorgt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre effektive Außenleuchte nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach zeitlosen Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen oder sonstigen Wandleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird diese HOOSIC Außenwandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Das Licht dieser Leuchte wird nach oben und unten abgestrahlt. Somit sorgt diese moderne und vielseitige Wandleuchte für eine optimale Außenbeleuchtung. Ausgestattet wurde die Außenlampe mit einem Bewegungsmelder, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 8 m. Die Wandleuchte ist mit eine E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 28 W geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m | Resonanzschwelle: | einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 7 Minuten | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,75 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, außenlampen, außenleuchten, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenlicht, outdoor, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, außenwandbeleuchtung, außenbereich, außenbeleuchtung, hauswand, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, mit, bewegungsmelder, bewegungssensor, up, and, down, moderne, runde, anthrazit, hausbeleuchtung, haustür, hauseingang, beleuchten, carport |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 38,57* | € 45,42* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,45* | € 47,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 35,66* | € 47,76* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,44* | € 48,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,39* | € 50,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|