Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutec BATI 5188602125 LED-Außenwandleuchte Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lutec
Lutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910222977
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5188602125
EAN/GTIN:
     6939412047515
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lutec BATI 5188602125 LED-Außenwandleuchte Anthrazit

Mit Bewegungsmelder

Moderne und stilvolle Wandleuchte mit integrierter LED-Lichtquelle und optionalem PIR-Sensor. Ideal für Ihre Haustür oder den Gartenbereich.

Kategorie: LED-Außenwandleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 14 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtstrom Gesamt: 1100 lm
Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder
Schutzklasse: I
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Anthrazit
Material: Gussaluminium
Gewicht: 0.84 kg
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: LED-Außenwandleuchte
Breite: 141 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 292 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 5188602125
EAN: 6939412047515
Hersteller: Lutec
Modell: 5188602125 (BATI)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 55,38*
€ 55,38*
€ 8,50*
ab € 48,14*
€ 64,07*
€ 4,95*
ab € 56,12*
€ 73,83*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 121,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222260142
ab € 27,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 55,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.