| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222260132 Herst.-Nr.: 222260132 EAN/GTIN: 4017807603620 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder, Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 17,5cm Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional Die Außenwandleuchte ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium und mit Schutzart IP44 ausgestattet. Die schwarz matte Gestaltung mit rauchfarbigem Kunststoff lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Bei Dunkelheit entfaltet die Wandleuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Der integrierte Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von 120° bei einer maximalen Reichweite von 8 Metern und das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald sich jemand nähert. Dadurch sparen Sie Energie und haben immer ausreichend Beleuchtung, wenn Sie es benötigen. Die Wandleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Schwarz matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 17,5 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 7 Minuten | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, außenleuchte mit bewegungsmelder, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, aluminium, Schwarz, Rauchfarbig, Bewegungsmelder |
| | |
| |