| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QN-PEARSON-M-TK Herst.-Nr.: QN-PEARSON-M-TK EAN/GTIN: 5024005705512 |
| |
|
| | |
| Schöne Vintage Wandleuchte PEARSON für Innen & Außen, Schwarz Höhe 36cm Hochwertige Wandleuchte PEARSON im Vintage-Industrial Style für Innen & Außen! Mit der Industrial Wandleuchte PEARSON nehmen Sie den Indoor- Stil mit nach Außen. Der symmetrische Korpus der Wandlampe besteht aus Aluminium, welches in Schwarz lackiert wurde; der ovale Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit der tollen Kombination von Wandplatte und Lampenschirm im Vintage-Style sorgt sie für eine anspruchsvolle Beleuchtung für Ihren Hauseingang - oder auch in Ihrem Innenbereich. Mit der Schutzklasse IP44 lässt sich diese stylische Wandlampe in fast jedem Outdoor Bereich anbringen, und eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fassaden- und Hauswänden, aber auch perfekt für Wohnräume. Verleihen Sie mit den Leuchten der Serie PEARSON Ihrem Zuhause ein cooles Vintage Flair. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 35,6 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 12,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, wandleuchten, wandlampen, wandbeleuchtung, für, an, der, innen, außen, schwarz, designer, vintage, retro, industrial, style, industriedesign, coole, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Treppenhaus, Edison, Lampen, stylische, hochwertige, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, hausbeleuchtung, beleuchten, außenbeleuchtung, hauswand, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkon, designerlampe, schöne, exklusive |
| | |
| |