| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-221460242 Herst.-Nr.: 221460242 EAN/GTIN: 4017807564037 |
| |
|
| | |
| Flache LED Außenwandleuchte TAWA in Anthrazit - indirekte Wandbeleuchtung Flache Außenwandleuchte TAWA indirekte Wandbeleuchtung in Anthrazit Schaffen Sie ein stimmungsvolles Ambiente mit stylischen Lichtakzenten. Durch das sanfte und angenehme Licht, das die Außenleuchte indirekt abgibt, wird eine einladende und stimmungsvolle Umgebung geschaffen. Die schmale Stabform der Leuchte fügt sich harmonisch in fast jeden Außenbereich und sorgt für eine effektvolle Beleuchtung an der Hausfassade. Egal ob im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder dem Balkon. Im trendigen Anthrazit setzt die Leuchte an einer hellen Wand einen farblichen Kontrast und wird zum dekorativen Blickfang. Mit einer Höhe von 61,5cm, einer Breite von 9cm und einer Ausladung von nur 6,5cm wirkt sie dennoch filigran. Dank Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium kann sie in fast jedem Outdoorbereich zur Beleuchtung eingesetzt werden. In eleganter Modernität erscheint diese Wandleuchte aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium, die dank Schutzart IP54 gegen Spritzwasser geschützt ist. Geeignet ist die Leuchte somit für den Außenbereich - ob an der Hausfassade, dem Balkon oder an der Wand Ihrer Terrasse. Ausgestattet ist die Wandlampe für außen mit zwei fest verbauten LED Modulen mit einer Leistung von je 9 Watt und 900 Lumen in warmweiß. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 61,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 6,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 900 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,785 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, indirekte, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Hauswand, Wand, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung, Anthrazit, LED, schmal, flach, Stab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,78* | € 52,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 52,84* | € 70,24* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,85* | € 78,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|