Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7877-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7877-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Konstsmide 7877-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Konstsmide 7877-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Konstsmide 7877-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Konstsmide 7877-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98991240
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7877-370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
115 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
55 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7858-370
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.