| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-214470107 Herst.-Nr.: 214470107 EAN/GTIN: 4017807539493 |
| |
|
| | |
| Kleine Wandleuchte CASSIO Silber matt mit Schalter & Stoffschirm Weiß Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten. Die Wandleuchte CASSIO sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Das schlichte und edle Design in Silber Nickel matt mit weißem Stoffschirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 27,9 cm sowie einer Wandausladung von 25,9 cm passt sich die zierliche Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Da das Licht der Wandleuchte über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut neben dem Bett, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich ein gemütliches Ambiente kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Wandleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung angebracht werden. Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 27,9 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 25,9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14,5 cm – Durchmesser: 23 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,705 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Bettleuchten, Bettlampen, innen, mit, fürs, aus, und, Schalter, silberne, weißem, weißer, Stoffschirm, Lampenschirm, Textilschirm, Schirmlampen, einflammige, 1, kleine, runde, dekorative, klassische, Designklassiker, schöne, gemütliche, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wandmontage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 38,38* | € 50,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,06* | € 51,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,94* | € 51,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 39,88* | € 53,19* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,65* | € 60,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|