| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30308 Herst.-Nr.: 30308 EAN/GTIN: 4003694303088 |
| |
|
| | |
| Kleine Wandleuchte DREAMER mit Schalter & Stoffschirm Weiß rund Ø 16cm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Wandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Der Leuchtenkorpus ist aus Metall in Nickel matt gefertigt und steht in gelungener Harmonie zu dem eleganten Stoffschirm aus weißem Chintz. Dieser hat einen Durchmesser von 16 cm. Mit einer Höhe von 24 cm sowie einer Wandausladung von 20 cm passt sich die zierliche Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Über den am Leuchtenkorpus angebrachten Kippschalter für Ein/Aus lässt sich die Leuchte komfortabel und bequem bedienen. Idealerweise findet die Wandlampe DREAMER ihren Platz im Schlafzimmer neben dem Bett, wo sie zuverlässig für eine angenehme Beleuchtung sorgt. Doch auch in anderen Räumen ist die Wandleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung angebracht werden. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Schlafzimmerlampen und Bettleuchten sind, nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten oder sonstigen Designklassiker Wohnraumleuchten, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht. Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Bettleuchten, Bettlampen, innen, mit, fürs, aus, und, Schalter, silberne, weißem, weißer, Stoffschirm, Lampenschirm, Textilschirm, Schirmlampen, einflammige, 1, kleine, runde, dekorative, klassische, Designklassiker, schöne, gemütliche, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 36,97* | € 50,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,52* | € 51,74* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,19* | € 57,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|